林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
ハンカチタオル グーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
52601547
品番
PO206430
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
大きなクマさんとちょっとぽっちゃりなネコさんがかわいい「グーペ」シリーズ
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ブラック
質量(g)
26
長さ(cm)
25×25
素材
綿100%
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。