コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 電気/電子/通信
情報ネットワークの分散制御と階層構造
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52601606
品番
9784339028034
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
制御動作の時間スケールや制御範囲の空間スケールに基づく階層構造の考え方やモノの見方について解説した。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2015/10/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
会田雅樹