林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
バスタオル メルティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52601608
品番
BO476403
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
星柄とハート柄がかわいらしく、どこか懐かしいデザイン。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
イエロー
質量(g)
274
長さ(cm)
60×120
柄
スター
素材
綿100%
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。