※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA
TOWAの エンドミル
TOWAの 超硬エンドミル
TOWAの スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル DLC 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52601659
品番
DLCS245-1000-03000
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
摩擦係数が小さく耐摩耗性に優れたDLCコーティング。
耐溶着性に優れアルミ合金等の加工に最適
用途
被削材:アルミ合金用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様
-
トラスコ品番
496-0969
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
表面処理
DLC
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10