林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
フェイスタオル モダンアート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52601791
品番
FN700300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなアート風デザインタオル
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
質量(g)
109
長さ(cm)
34×80
柄
ライン
素材
綿100%
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。