※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
1
1
1.5
2
3
シャンク径(mm)
4
4
6
刃長(mm)
0.7
1.2
0.7
1
1.5
2
1.8
有効長(mm)
6
3
4
5
6
8
10
3.8
7.5
15
14
20
9
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52601887
品番
CLB200-0100-0500-0600
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番
500-4847
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.7
有効長(mm)
6
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
首下径(Φmm)
0.96