曜日別特売
CLB200-0200-1000-0800 CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具] 52602000

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)2
シャンク径(mm)4
刃長(mm)1.2
有効長(mm)8
内容量1本注文コード52602000品番CLB200-0200-1000-0800
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番501-1142材質CBN刃数2全長(mm)50刃長(mm)1.2有効長(mm)8表面処理ノンコートボール半径(mm)1ねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)4刃径(mm)2首下径(Φmm)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする