クリーニング屋さんの衣類ポイント洗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(165g) 注文コード52602037 品番1010251
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

クリーニング業界で使われている業務用のポイント洗剤です。
汗ジミ、皮脂、ファンデーション汚れ、ドロ、食べこぼし汚れなどの部分汚れに対応しており、洗剤を使い分ける手間がないので、気づいた時にサッと使えて便利です。
幅広の塗り口で塗りやすく、濃密な液が汚れの奥まで浸透。頑固な汚れもスッキリ落とします。
おしゃれ着の部分汚れ落としにも。
ランドリールームになじむ、おしゃれなパッケージです。

用途綿・麻・合成繊維用 成分界面活性剤(26% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル・脂肪酸アルカノールアミド)・安定化剤・金属封鎖剤・pH調整剤・酵素 内容量(g)165 液性中性 使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量 繰り返し・詰め替え対応
注意
※絹、水洗いのできない衣料には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする