クリーニング屋さんのエリそで洗剤 詰替用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード52602046 品番1010049
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

クリーニング屋さんのエリそで洗剤の詰替パウチです。
クリーニング業界で使われている業務用の洗剤です。
新配合の高濃度キレート剤が界面活性剤の働きを安定させ、皮脂や汗などの頑固な汚れをしっかりはがします。
幅広の塗り口で塗りやすく、5分ほどで汚れの奥まで浸透。臭いや黒ずみの元を分解し、頑固な汚れもスッキリ落とします。
手早く簡単に汚れが落とせるから、洗濯時間を短縮できます。

用途綿・麻・合成繊維用 成分界面活性剤(20.8% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル・ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル・純石けん分(脂肪酸ナトリウム))・キレート剤・可溶化剤・再汚染防止剤 内容量(g)150 液性弱アルカリ性 使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量 繰り返し・詰め替え対応
注意
※毛、絹、水洗いのできない衣料には使用できません.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする