クリーニング屋さんの衣類ホワイトニング洗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180g) 注文コード52602055 品番1010355
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

クリーニング屋さんも使っている業務用のホワイトニング洗剤です。
酸素系漂白剤が繊維の奥まで浸透し、くすみや黄ばみの原因となる汚れをスッキリ洗浄。さらに、紫外線を吸収すると青白く光る「蛍光増白剤」が衣類をより白く、キレイに見せます。
使い方は簡単!洗濯機に入れて、つけ置きコースで洗うだけ。洗い桶でのつけ置きも可能です。
ポイント洗剤や、普段の洗濯洗剤・柔軟剤との併用もOK。いつものお洗濯のついでにホワイトニングできるので便利です。
これ1袋でYシャツ約48枚分(3.75g/枚)洗濯できます。
タテ型・ドラム式洗濯機対応。

用途綿・麻・合成繊維の水洗いできる白物衣類 付属品計量スプーン 成分過炭酸ナトリウム(酸素系)・アルカリ剤(炭酸塩)・工程剤(硫酸塩)・界面活性剤(アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム)・再汚染防止剤・蛍光増白剤 液性弱アルカリ性 使用の目安1Lの水に対して1g 正味量180g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする