曜日別特売
IAB230-1000-5000-02000 超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具] 52602194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)5刃長(mm)20注文コード52602194品番IAB230-1000-5000-02000
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:曲面加工用。
仕様-トラスコ品番501-2692刃数2全長(mm)80刃長(mm)20表面処理ion Depo Type Aボール半径(mm)5ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)10刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする