技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
パーフェクトJava 改訂2版
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52602254
品番
9784774166858
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
基本文法はもちろん、DI、AOP〜テスト駆動開発などの実践方法まで幅広いテーマを扱う。この一冊でJavaの学習は完璧。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2014/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
591
著者名
井上誠一郎 永井雅人