正面
ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの 梱包用作業用品・工具
再生原料40%入 ゴミ袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
容量(L)
70
注文コード
52602466
品番
EH73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク入りで産業用プラスチック製品を40%再生原料として利用している。
色
半透明
容量(L)
70
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用