質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(100V)6.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100〜240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)