※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ボールエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52603016 品番 HAB230-0060-0300-00090
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:曲面加工用。
仕様首角(°):15 トラスコ品番501-1128 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.9 表面処理HARD STAR Type A ボール半径(mm)0.3 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする