9784798125220 独習Linux 第2版 翔泳社 52603146

独習Linux 第2版

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52603146品番9784798125220
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)書籍
3,200

Linuxを使いはじめる前に;
Linux独習環境の構築と管理;
Linuxの基礎知識;
ファイルとディレクトリ;
テキストファイルの編集;
シェルとコマンドの活用;
プロセスとジョブコントロール;
ネットワーキング;
サーバーアプリケーション;
シェルスクリプト;
Linuxシステムの運用と管理;
プログラム開発とライブラリ;
付録Aコマンドリファレンス;
付録B解答)

ジャンル
電子
通信
初版年月2011/12/01分類専門判型B5ページ数415著者名小林準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする