三和製作所
三和製作所の 模擬・訓練用品
三和製作所の 医療疑似体験
イヤーマフ SN-1333
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52603611
品番
00277566
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
防音効果の高いイヤーマフ 難聴の体験に
遮音効果21dB。
厚手のクッションで耳にやさしい。
コンパクトに折りたため、ポケットに入れて持ち運ぶこともできます。
材質
【ヘッドバンド】ポリカーボネート【カップ】ABS、HIPS、ポリアセタール【クッション】PVC皮革
幅(mm)
130
質量(g)
214
奥行(mm)
170