三和製作所
三和製作所の 救急・救助用品
三和製作所の 救急バッグ
インナー防水2wayバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52603629
品番
00277569
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コンパクトで機能的な防水2wayバッグ
大きく開くガマ口状タイプ:中が見やすく、厚みのあるものもしっかり収まります。(内布全色共通)
長さ調節可能な肩掛けヒモ付
材質
表地:ポリエステル、PUインナーポーチ:PVC
色
グリーン
奥行(mm)
180
幅(cm)
25
高さ(cm)
19