三和製作所
三和製作所の ベッド・寝具
三和製作所の マットレス
ウレタンマットレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
3ッ折
注文コード
52603647
品番
00001219
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
身体のラインに沿ったフィット感!スタンダードウレタンマットレス
保管・収納に便利な3ッ折りタイプもご用意。
材質
高密度ウレタン
質量(kg)
6
タイプ
3ッ折
幅(cm)
90
全長(cm)
191
厚さ(cm)
6