三和製作所
三和製作所の 専門診療・科目別
三和製作所の 耳鼻咽喉科
三和製作所の 鼻鏡
エコノミー鼻鏡
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
内容
50本組
注文コード
52603681
品番
00004795
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて安全! 鼻を傷つけにくい ポリプロピレン製
材質
ポリプロピレン
内容
50本組
組数
50
先幅(mm)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000020
先長(mm)
20