お砂場除菌セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52603699 品番00278198
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

砂場を衛生的に!
次亜塩素酸ナトリウム0.1%溶液とじょうろのセットです。
衛生面の気になる砂場の除菌に使用します。
セット1回で90L(12m2の砂場3〜4回分)の除菌剤が作れます。

成分ジアクイック:次亜塩素酸ナトリウム0.1%【容量】じょうろ:約5.5L、ジアクイック:18L 材質じょうろ:本体・キャップ・こし網/ポリエチレン、ノズル・軽量カップ兼用フタ/ポリプロピレン、ハスの実/ポリエチレン・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする