こども無添加石けん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード52603821 品番00000751
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

こどもの肌に安心と清潔を サンワの無添加石けんシリーズ
お子様の肌を考慮して作られた、香料、鉱物油合成界面活性剤、防腐剤、合成着色料不使用の、誰にでもご使用いただける無添加石けんです。
デリケートな子どもたちの肌には、やはり刺激要素の少ない石けんを選びたいもの。天然のグリセリンが含まれており、お肌がつっぱりません。
アトピー肌、乾燥性敏感肌の方にもおすすめです。
「敏感肌の児童が増えている」「石けんに含まれる成分がきになる…」そんな、現場の先生たちからの意見を受け、学校で子どもたちが使うことのできる石けんを提供したいという思いで「こども無添加石けん」が誕生しました。

成分石けん素地、水 質量(g)100 幅(cm)8.7 高さ(cm)2.7 入数(個)6 奥行き(cm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする