三和製作所
三和製作所の 非常用トイレ
ささっトイレ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52603830
品番
00280778
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
凝固剤で すぐ固まる 宇宙最小の 『ささっトイレ』
災害備蓄に最適な極小サイズの使い捨てトイレ処理セット。
1人1人に配りやすい個包装タイプ。
大容量タイプでも備蓄がしやすいコンパクト設計。
成分
抗菌高吸収性樹脂、柿抽出物、珪酸塩化合物、フマル酸塩
セット内容
10回分
幅(mm)
65
高さ(mm)
75
奥行(mm)
8
入数
10個