サッとパッと!!エチケット袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52603839 品番00290688
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サッと広げるだけで手間なくパッとカンタン処理
急な吐き気・乗り物酔い・急な尿意・感染対策に便利な吸収凝固シート入りのエチケット袋です。
袋の中には吸収凝固シートがはいっており、汚物をすばやくジェル化して固め、気になるニオイを閉じ込めます。
袋の口には二色のひもがついており、それぞれの手で引っ張ることで簡単に閉じることができ、後片付けがカンタンです。
袋は中の物が外にもれださないよう作られており、廃棄するまで漏れる心配もなく、保管することができます。

材質袋:ポリエチレン、パッド:高吸収性ポリマー、セルロース 質量(g)494 奥行(mm)52 幅(cm)25.2 高さ(cm)15.2
注意
※吸収量(目安)500mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする