曜日別特売
00290689 サッとパッと!!エチケット袋 三和製作所 52603848

00290689 サッとパッと!!エチケット袋 三和製作所 52603848
00290689 サッとパッと!!エチケット袋 三和製作所 52603848
00290689 サッとパッと!!エチケット袋 三和製作所 52603848
00290689 サッとパッと!!エチケット袋 三和製作所 52603848

サッとパッと!!エチケット袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52603848品番00290689
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

サッと広げるだけで手間なくパッとカンタン処理
急な吐き気・乗り物酔い・急な尿意・感染対策に便利な吸収凝固シート入りのエチケット袋です。
袋の中には吸収凝固シートがはいっており、汚物をすばやくジェル化して固め、気になるニオイを閉じ込めます。
袋の口には二色のひもがついており、それぞれの手で引っ張ることで簡単に閉じることができ、後片付けがカンタンです。
袋は中の物が外にもれださないよう作られており、廃棄するまで漏れる心配もなく、保管することができます。

材質袋:ポリエチレン、パッド:高吸収性ポリマー、セルロース質量(g)72幅(cm)11.4高さ(cm)17.5
注意
※吸収量(目安)500mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする