サンメディレザー救急バッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52603857 品番 00034877
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

キュートでクリーンなオリジナル救急バッグ軽量ソフトレザーで身体にフィットします。かわいいパステルカラー3色展開。
仕分けに便利な内ポケット:内部に3つのポケットがあります。
制菌機能を持った新素材レザー:衛生的に使えます。班単位での救急バッグにもおすすめ。

材質制菌PVCレザー オーシャン 奥行(mm)100 幅(cm)26 高さ(cm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする