曜日別特売
00004001 サンメディ救急ショルダーバッグ 三和製作所 52603891

00004001 サンメディ救急ショルダーバッグ 三和製作所 52603891
00004001 サンメディ救急ショルダーバッグ 三和製作所 52603891
00004001 サンメディ救急ショルダーバッグ 三和製作所 52603891

サンメディ救急ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード52603891品番00004001
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

大きく開くから使いやすさバツグン!開口部が広く開き、中身がよく見えて、取り出したいものがすぐ見つかります。
上面広口ダブルファスナー:大きく開いて中のものを容易に確認・取り出しができます。内部の前後には3つのポケット付き。
B6判ノートがすっぽり入ります
肩掛けベルトは着脱可能です:取り外して手持ちにもなります。

材質ナイロングリーン質量(g)146奥行(mm)135幅(cm)25高さ(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする