サンメディ救急ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52603900 品番 00004002
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

大きく開くから使いやすさバツグン!開口部が広く開き、中身がよく見えて、取り出したいものがすぐ見つかります。
上面広口ダブルファスナー:大きく開いて中のものを容易に確認・取り出しができます。内部の前後には3つのポケット付き。
B6判ノートがすっぽり入ります
肩掛けベルトは着脱可能です:取り外して手持ちにもなります。

材質ナイロン オレンジ 質量(g)146 奥行(mm)135 幅(cm)25 高さ(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする