三和製作所
三和製作所の 救急・救助用品
三和製作所の 救急バッグ
サンメディ救急ポシェット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52603918
品番
00004008
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
活躍しやすいポシェットタイプ
側面に2つのファスナー:ポシェットを開けるファスナーと別にマチを広げるファスナーが付いてるので収納を増やせます。
材質
ナイロン
色
オレンジ
奥行(mm)
80
幅(cm)
16.5
高さ(cm)
13.5