00240512 スタンド付脱衣かご シングル 三和製作所 52603936

スタンド付脱衣かご シングル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード52603936品番00240512
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔 スタンド付脱衣カゴ
防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。
淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。
カゴのカラーは3色からお選びいただけます。

材質【フレーム】スチール【カゴ】PP質量(kg)1.9ピンク幅(cm)49高さ(cm)23.5奥行き(cm)36.5
注意
※連結可能ダブル、シングルは別売の専用ジョイント(メーカー品番「00240520」)で連結して使用できます。
※かご単品のみは別売りしています。(メーカー品番「00240635」~「00240637」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする