三和製作所
三和製作所の 施設用家具・備品
三和製作所の 診察室備品
三和製作所の 脱衣カゴ
スタンド付脱衣かご ハイリフト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52603988
品番
00240517
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔 スタンド付脱衣カゴ
防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。
淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。
カゴのカラーは3色からお選びいただけます。
材質
【フレーム】スチール【カゴ】PP
質量(kg)
2.4
色
ホワイト
幅(cm)
43.5
高さ(cm)
62.5
奥行き(cm)
38
注意
※かご単品のみは別売りしています。(メーカー品番「00240635」〜「00240637」)