とけいのふせん

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52604040 品番 00273583
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

日常生活の中で時間の感覚を身につけよう
時計を使わなくても手軽に時間の感覚が身につきます。
このふせんを使って、手がかりとなる時間を教えてあげてください。
「何時になったら何があるのか」の見通しに。
1日のスケジュールをふせんで表現してあげましょう。
色に敏感な子ども達にも使ってもらえるよう、コントラストが少なく目に優しい【青&緑】と、身の回りの生活色【茶系】の2パターンからお選びいただけます。

材質 幅(mm)69 青&緑 奥行(mm)31
注意
※仕様は変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする