三和製作所
三和製作所の 消毒・除菌・洗剤
三和製作所の おう吐物処理
ぱっくんパンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
52604085
品番
00286165
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに保管して 使いたいときすぐに使えるエチケットボックス
ワンタッチで広げられ、組み立ての手間がかかりません。
ダストボックスとして日常使用も可能。
材質
ボール紙製
奥行(mm)
組立時:144
枚数
20
幅(cm)
組立時:14.4
高さ(cm)
組立時:17
注意
※ビニール袋は付属しておりませんので別途ご用意してください。
※本製品に嘔吐物凝固剤は付属しません。