三和製作所
三和製作所の 専門診療・科目別
三和製作所の 眼科用品
三和製作所の 視力検査用品
ヒアリングチェッカー AM25HC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52604110
品番
00302144
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
児童・生徒の聴力チェックをもっとかんたんに!
3種の音圧と周波数 周波数:500Hz・1000Hz・4000Hz、音圧:60dB・80dB・100dB(※500Hzの使用時のみ90dB)
質量(g)
【スタンド】60
電源
専用リチウムポリマー充電池(DC3.7V1100mAh)※連続動作で約6時間使用可能(1kHz 100dBの場合)
幅(cm)
5.5
本体質量(g)
約75
高さ(cm)
10.5
奥行き(cm)
3