画像準備中

ブックキャリー 「コンテ」 本体+ケース3個

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52604119 品番00306544
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー
図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。
専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。
専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。
1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。

セット内容本体+ケース3個(ブルー) 材質本体:スチール、専用ケース:PP 幅(mm)【全体】700【専用ケース】614 質量(kg)【全体】17.2 ブルー 高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203 奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
注意
※お手元のケースを利用される場合にはその仕様に影響される場合があります。
※専用ケースのみとフレームのみは別売りしております。(メーカー品番「00306545」〜「00306549」)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする