曜日別特売
00299517 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604171

00299517 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604171
00299517 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604171
00299517 プラダンパーテーション 8枚セット 三和製作所 52604171

プラダンパーテーション 8枚セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
グレー
内容量1セット注文コード52604171品番00299517
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

避難所でのプライベートスペース確保に
災害時の避難所やイベントなどの区分けスペースに活用できます。
折りたたんで収納でき、省スペースで保管することができます。
軽量なので力をかけずに簡単に組立ができます。【実用新案】第3230155号

付属品連結パーツ×16個材質ポリプロピレン製(PP)幅(mm)1160厚さ(mm)5質量(kg)12.9グレー高さ(mm)1350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする