三和製作所
三和製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
三和製作所の 安全メガネ
三和製作所の 1眼型 メガネ
プロテクトゴーグル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52604277
品番
00283938
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
実験時の目の安全対策に
踏んでも落としても割れにくいポリカーボネート製のゴーグル。
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
160
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
70
質量(g)
42