携帯マルチハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52604284 品番49858006
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

『携帯マルチハサミ』は、さまざまな機能を備えた本格志向の携帯用ハサミです。
コンパクトながらもこだわりの切れ味と使い心地、ハードな使用にも耐える丈夫さが特徴です。日常使いだけでなくDIYやアウトドアなど幅広い場面で活躍します。
刃が錆びにくいようにキャップには水切り穴が付いているので、釣りのように水がかかりやすいシーンでも利用しやすいです。

ブラック 材質本体:PP+グラスファイバー製、刃:ステンレス製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〔携帯時:キャップあり〕102.5×65×11、〔使用時:キャップなし〕100.5×65×10.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする