三和製作所
三和製作所の 施設用家具・備品
三和製作所の 診察室備品
三和製作所の パーテーション 診察室用
ラクスクリーン
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52604381
品番
00348476
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キャスターなしの軽量特化スクリーン
連結する場合は専用ジョイント(別売り)が必要です。
材質
【フレーム】スチールパイプ【布】ポリエステル100%
質量(kg)
3.5
色
グリーン
幅(cm)
180
高さ(cm)
160
注意
※専用ジョイントは別売りです。(メーカー品番「00336153」)
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00336149」〜「00336152」)