ラモスクリーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52604530 品番 00265577
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

色あざやか!広く覆える透けないパーテーション
スタッキング可能
遮光性の高いスクリーン重ねて収納できるので場所を取りません。事務スペースの仕切りなどにも人気です。
連結する場合は専用ジョイント(別売り)が必要です。

材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100% 質量(kg)4.8 オレンジ 幅(cm)90 高さ(cm)186
注意
※専用ジョイントは別売りです。(メーカー品番「00265582」)
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00268009」〜「00268016」)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする