三和製作所
三和製作所の 施設用家具・備品
三和製作所の 診察室備品
三和製作所の パーテーション 診察室用
ラモスクリーン 交換用布
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52604575
品番
00268016
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「ラモスクリーン」交換用布
材質
【布】ポリエステル100%
色
ライトブラウン
タイプ
交換布
高さ(cm)
186
注意
※メーカー品番「00265575」〜「00265578」、「00265675」〜「00265678」専用です。