抗ウイルスエキスパンダースクリーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52604636 品番 00335621
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

優れた抗菌・抗ウイルス加工でクリーンな環境をキープ!
抗ウイルス加工・制菌加工(SEKマーク)生地採用生地についた特定のウイルスの数を99.9%減少させる機能でスクリーンを清潔に。
24時間フル稼働・洗濯後も効果を維持します。
併用する制菌機能もSEKマークを取得しています。
連結用専用ジョイント2個組別売り(メーカー品番「00002436」):支柱の上部・下部に取り付けるだけの簡単ジョイント

材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100% 質量(kg)5 ピンク 幅(cm)90 高さ(cm)129〜187
注意
※専用ジョイント(メーカー品番「00002436」)は各種エキスパンダースクリーンの連結にも使用できますが、構造上連結部分に数ミリの隙間ができます。
※親指で力を入れると取り外せます。無理やり取ると怪我の恐れがあります。
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00335627」、「00335628」)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする