※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.6 刃長(mm)1.5 シャンク径(mm)4 注文コード52604669 品番IAS230-0060-00150
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は刃径・刃長・シャンク径など128種類から選べます 他の種類を見る

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15 トラスコ品番496-4177 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)1.5 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする