曜日別特売
00335617 抗ウイルススタンダードスクリーン 三和製作所 52604679

抗ウイルススタンダードスクリーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
高さ(cm)183
ピンク
内容量1台注文コード52604679品番00335617
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

優れた抗菌・抗ウイルス加工でクリーンな環境をキープ!
抗ウイルス加工・制菌加工(SEKマーク)生地採用生地についた特定のウイルスの数を99.9%減少させる機能でスクリーンを清潔に。
24時間フル稼働・洗濯後も効果を維持します。
併用する制菌機能もSEKマークを取得しています。

材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100%質量(kg)5ピンク幅(cm)90高さ(cm)183奥行き(cm)40
注意
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00335623」~「00335626」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする