曜日別特売
00261639 抗菌・抗ウイルス 軽量ウレタンマットレス 防ダニタイプ 三和製作所 52604785

抗菌・抗ウイルス 軽量ウレタンマットレス 防ダニタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
モクグレー
内容量1枚注文コード52604785品番00261639
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

繰り返しの洗濯でも抗ウイルス機能が持続安心安全な軽量マットレス
側生地に、抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE(R)/クレンゼ(R)」採用。
繊維上の特定のウイルス数を減少させるので、ウイルスの絶対数を減らします。※クレンゼ物性・堅牢度試験実施済
中材にはしっかり身体を支えるウレタンフォーム使用。
付属のゴムバンドで三つ折れ収納も可能。

材質側地:ポリエステル65%、綿35%(抗菌・抗ウイルス加工)、中袋側地:ポリエステル100%(防ダニ、撥水)、中材:ウレタンフォーム、日本製質量(kg)3.1モクグレー幅(cm)91高さ(cm)6奥行き(cm)191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする