三和製作所
三和製作所の ベッド・寝具
三和製作所の 布団カバー
抗菌・防臭 掛布団カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52604837
品番
00334899
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
「防ダニ・抗菌・防臭 洗える掛布団」専用カバー
材質
綿100%、全開ファスナー、ボタンヒモ8箇所、日本製
質量(kg)
1
色
ピンク
幅(cm)
150
奥行き(cm)
210
注意
※メーカー品番「00334901」専用掛布団カバーです。