曜日別特売
IAS230-0560-01400 超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA 52604870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード52604870品番IAS230-0560-01400
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15トラスコ品番495-1605刃数2全長(mm)50刃長(mm)14表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)6刃径(mm)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする