三和製作所
三和製作所の ベッド・寝具
三和製作所の 布団カバー
抗菌・防臭 敷布団カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52604880
品番
00334897
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
「防ダニ・抗菌・防臭 硬綿敷布団」専用カバー
材質
綿100%、全開ファスナー、日本製
質量(kg)
0.8
色
ブルー
幅(cm)
105
奥行き(cm)
215
注意
※メーカー品番「00334902」専用敷布団カバーです。