三和製作所
三和製作所の ベッド・寝具
三和製作所の まくらカバー
抗菌・防臭 枕カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52604898
品番
00334889
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
「防ダニ・抗菌・防臭 洗える枕」専用カバー
材質
綿100%、日本製
質量(kg)
0.3
色
ピンク
幅(cm)
43
奥行き(cm)
63
注意
※メーカー品番「00334891」専用枕カバーです。