三和製作所
三和製作所の 施設用家具・備品
三和製作所の 診察室備品
三和製作所の 脱衣カゴ
抗菌脱衣カゴ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52604916
品番
00240635
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔
防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。
淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。
カゴのカラーは3色からお選びいただけます。
材質
PP
色
【かご】ピンク
幅(cm)
36.2
高さ(cm)
18
奥行き(cm)
48.9